Riferimenti
Walter Prototyp:22466-UNC5/8
Rubix:999240117039229
Produttore:5078238
EAN:4042446027278

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 15,875 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078238-ARTICOLO 22466-UNC5/8
ALTIUS
Maschiatrice a spirale Walter Prototyp 22466-UNC5/8 per fori ciechi, filettatura UNC 5/8-11. HSS-E-PM non rivestita, classe 2B, angolo d’elica 15° e profondità filettatura 68 mm.
Punti di forza
•Consigliato con olio
Per materiali a trucioli lunghi
Per materiali a trucioli lunghi
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 15,875 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 13,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 68 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 5/8-11 |
| N° di filetti per pollice | 11 |
| Tolleranza | 2b |
| Tipo a gambo | quadro (gambo parallelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione