Riferimenti
Walter Prototyp:M22563-UNC3/8
Rubix:999240117039218
Produttore:6149952
EAN:4042446231873

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149952-ARTICOLO M22563-UNC3/8
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert M • C = 2-3xTP • ≤2,5xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura destra 40° • Indicato per fori ciechi • VAP • UNC 3/8-16 • P=16
Punti di forza
Completa gamma di dimensioni e tolleranze;Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 40°;Eccellente qualità del filetto anche dopo un impiego prolungato, grazie al nocciolo in posizione rialzata;Maschio a tagliare espressamente concepito per materiali inossidabili e tendenti all’inceppamento
Applicazioni
Filettature cieche fino a 2,5 × DN;Seconda applicazione principale ISO P da 700 a 1200 N/mm²
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,525 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione