Riferimenti
Bass Tools:8846 M4TIN
Rubix:160000001273777


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 TIN M4 6H 884604
C-M10 ISO2/6H
MASCHIO
DOMINANT 1 HZ38 TIN HSSE-PM
DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD
Applicazioni
impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri;
TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 8 mm |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore