Riferimenti
Stock:53647 36.000
Rubix:170000000977424
Produttore:9536470360000
EAN:4031095288291


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m36 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470360000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 36,000
Maschiatrice automatica Stock per filettature ISO metriche M36, tolleranza 6HX. Con spray refrigerante e rivestimento TiCN per fori ciechi e passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m36 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Quadro di trascinamento | 22 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | stelo dritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione