Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M20X1.5
Rubix:999240117039920
Produttore:5603163
EAN:4042446188948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m20x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603163-ARTICOLO E2136406-M20X1.5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TICN • MF 20x1.5 • P=1,5mm
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m20x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 18,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 16,9 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione