Riferimenti
Walter Prototyp:EP2053302-M2
Rubix:999240117040397
Produttore:6245620
EAN:4042446240349

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica (din 13) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 6245620-ARTICOLO EP2053302-M2
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco Plus • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6GX • ~DIN 371 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • THL • M 2 • P=0,4mm
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie all’ottimale formazione del truciolo;Maggiore vita utensile e superiore stabilità, grazie alla microgeometria e alla macrogeometria di nuova concezione;Minore varietà di utensili, grazie all’impiego universale in un’ampia gamma di materiali;Riduzione dei cambi utensili ed ottimale sfruttamento delle macchine, grazie alle elevate velocità di taglio e alla lunga vita utensile;Riduzione dei costi dei lubrificanti, grazie alla possibilità di lavorazione a secco o a lubrificazione minimale (MMS) su acciaio, ghisa e leghe di alluminio
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3 × DN;Materiali a truciolo lungo di resistenza medio-alta;Materiali a truciolo corto;Materiali abrasivi con tendenza all’incollamento;Acciaio strutturale e acciaio ad alta resistenza (350–1400 N/mm²);Acciaio inossidabile;Ghisa a grafite sferoidale e ghisa malleabile;Leghe di rame e di alluminio a truciolo corto e lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrica (din 13) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 1,6 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Profondità della filettatura | 4 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | thl |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 6gx |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione