5603193-ARTICOLO E22364-UNC1/2

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E22364-UNC1/2
Rubix:999240117040047
Produttore:5603193
EAN:4042446189242
5603193-ARTICOLO E22364-UNC1/2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 1/2-13
Diametro di filettatura12,7 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603193-ARTICOLO E22364-UNC1/2


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • NID • UNC 1/2-13 • P=13

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 1/2-13
Diametro di filettatura12,7 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro12,7 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura83 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonid
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
N° di filetti per pollice13
Tolleranza2b
€ 54,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione