MASCHI HIGH TECH ISO HSS E600M6NO3

Maschi da macchina E600

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:E600M6NO3
Rubix:160000001323047
EAN:7320760156131
MASCHI HIGH TECH ISO HSS E600M6NO3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI HIGH TECH ISO HSS E600M6NO3


Maschio da macchina HSS per filetti metrici non rivestito ISO 2283 forma C scanalature diritte 1.5xD fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N/mm². Ghisa. Rame e ottone. Leghe di alluminio. Duraplastici e materie plastiche rinforzate con fibre.
TARAUD MACHINE LG M 6X1.00 E600 METRI.ISO 2283

Applicazioni

• Acciai da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione acciaio carburizzato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciai legati (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciai legati temprati e rinvenuti (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Rame (<100 HB <350 N/mm²)
• Ottone beta - Bronzo (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bronzo extra-resistente (<470 HB <1500 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate con silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Leghe di alluminio con silicio >10% rinforzate con whisker Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastici
• Materiali plastici rinforzati

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam6
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro5 mm
Quadro di trascinamento4,5 mm
Rivestimentosenza rivestimento
Lunghezza totale89 mm
Materiale del corpohss-e
46,98 IVA esclusa
/ Unità
57,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione