9536460270000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 27,000

Maschi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:53646 27.000
Rubix:170000000977413
Produttore:9536460270000
EAN:4031095288406
9536460270000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 27,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam27
Diametro di filettatura27 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9536460270000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 27,000


Maschio macchina Stock per filetature metriche M27 con raffreddamento interno, in HSS-E con rivestimento TiCN e tolleranza 6HX.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam27
Diametro di filettatura27 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigerante
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro24 mm
Diametro stelo20 mm
Rivestimentoticn
Lunghezza totale160 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturadin 376 / din 2184-1 (typ h, form c)
Tolleranza6hx
235,52 IVA esclusa
/ Unità
287,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione