MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL M12 6H 884712

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8847 HL M 12
Rubix:160000001620693
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL M12 6H 884712

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL M12 6H 884712


C-M10 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; HL: potente, a basso attrito e buona formazione del truciolo portano ad aumentare la vita del maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura18 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
39,38 IVA esclusa
/ Unità
48,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore