6149924-ARTICOLO M22263-UNC5/16

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:M22263-UNC5/16
Rubix:999240117039412
Produttore:6149924
EAN:4042446231590
6149924-ARTICOLO M22263-UNC5/16

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 5/16-18
Diametro di filettatura7,938 mm
Tipologiafori passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6149924-ARTICOLO M22263-UNC5/16


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 5/16-18
Diametro di filettatura7,938 mm
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,938 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentovap
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 5/16 in - 18
N° di filetti per pollice11
Tolleranza2b
42,07 IVA esclusa
/ Unità
51,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione