Riferimenti
Walter Prototyp:2041663-M3
Rubix:999240117039835
Produttore:5664599
EAN:4042446192785

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m3x0,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5664599-ARTICOLO 2041663-M3
ALTIUS
Punti di forza
•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m3x0,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | acn |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m3x0,5 |
| N° di filetti per pollice | 50,8 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione