Riferimenti
Walter Prototyp:20410-M2.5
Rubix:999240117039982
Produttore:5076454
EAN:4042446010089

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m2.5x0,45 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076454-ARTICOLO 20410-M2.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m2.5x0,45 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,05 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Profondità della filettatura | 4 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m2.5 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione