Riferimenti
Walter Prototyp:22410-UNC4
Rubix:999240117038633
Produttore:5078162
EAN:4042446026424

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc #4 - 40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,845 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078162-ARTICOLO 22410-UNC4
ALTIUS
Maschio a macchina Walter Prototyp 22410-UNC4 per filettatura UNC #4-40. HSS-E, senso destro, elica 15°, per fori passanti.
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc #4 - 40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,845 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,261 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc #4 - 40 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
| Tolleranza | h2/h3 / 2b |
| Tipo a gambo | gambo diritto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione