MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864971
MASCHIO UNC - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864971
Rubix:170000000559992
EAN:3660338194078




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 6 32 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864971
Passo UNCPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 6 32 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 2,7 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 6 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione