6149528-ARTICOLO P28360-BSW1/2

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P28360-BSW1/2
Rubix:999240117039464
Produttore:6149528
EAN:4042446228729
6149528-ARTICOLO P28360-BSW1/2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsw 1/2 in - 12
Diametro di filettatura12,7 mm
Tipologiafori passanti britannici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6149528-ARTICOLO P28360-BSW1/2


ALTIUS
Maschio a macchina Walter Prototyp P28360-BSW1/2 per filettature BSW 1/2-12 in HSS-E non rivestito. Progettato secondo DIN 2184-1 per lavorazioni affidabili.

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsw 1/2 in - 12
Diametro di filettatura12,7 mm
Tipologiafori passanti britannici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10,5 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura23 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturabsw 1/2 in - 12
N° di filetti per pollice12
Tolleranzamedio (mc)
Tipo a gambogambo dritto
55,02 IVA esclusa
/ Unità
67,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione