5077428-ARTICOLO 21361-M5X0.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M5X0.5
Rubix:999240117039000
Produttore:5077428
EAN:4042446019242
5077428-ARTICOLO 21361-M5X0.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5x0,5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077428-ARTICOLO 21361-M5X0.5


Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 5x0.5 • P=0,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5x0,5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Lunghezza totale2,7 mm
Materiale del corpohss-e
€ 36,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione