6244613-ARTICOLO P21569-M9X1

Maschio per macchine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P21569-M9X1
Rubix:999240117039064
Produttore:6244613
EAN:4042446237486
6244613-ARTICOLO P21569-M9X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam9x1
Diametro di filettatura9 mm
Tipologiafori ciechi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6244613-ARTICOLO P21569-M9X1


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam9x1
Diametro di filettatura9 mm
Tipologiafori ciechi
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro8 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Profondità della filettatura13 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam9x1
N° di filetti per pollice25,4
Tolleranza6h
49,77 IVA esclusa
/ Unità
60,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione