7651359-ARTICOLO TC115-M10X1.25-L0-WY80AA

Maschi da macchina HSS-E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:TC115-M10X1.25-L0-WY80AA
Rubix:999240117034972
Produttore:7651359
EAN:4042446301224
7651359-ARTICOLO TC115-M10X1.25-L0-WY80AA

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10x1,25
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7651359-ARTICOLO TC115-M10X1.25-L0-WY80AA


Maschi da macchina HSS-E TC115-M8X1-L0-WY80AA
Maschi da macchina HSS-E • Perform • C = 2-3xTP (smusso semi-fondo) • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • spirale destrorsa 45° • Adatto per fori ciechi • WY80AA • MF 10x1.25 • P=0.0492in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10x1,25
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentostagno
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam10x1,25
Tolleranza6h
33,90 IVA esclusa
/ Unità
41,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione