MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864944
MASCHIO A MACCHINA - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864944
Rubix:170000000559973
EAN:3660338193828




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 5/8 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864944
Passoing GASPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 5/8 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 21 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | iso229 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione