Riferimenti
Dormer:EX00M14
Rubix:160000001323776
EAN:7320760136713




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EX00M14
HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica rivestito in TiN DIN 376 forma C 45° spiralato 2,5xD fori ciechi per acciaio <1200 N/mm². Rame Ottone e bronzo <200 HB. Alluminio e leghe di alluminio-magnesio.
Tap MACH SPECTRUM M14 EX00 DIN HELICE GUN 6H
Applicazioni
- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carbonizzato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Alluminio Magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio >10% rinforzato con baffi Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carbonizzato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Alluminio Magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio >10% rinforzato con baffi Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m14x2 |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
| Codice doganale | 82074010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore