6245667-ARTICOLO EP2156362-M14X1.5

Walter Prototex Eco Plus

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:EP2156362-M14X1.5
Rubix:999240117040311
Produttore:6245667
EAN:4042446240813
6245667-ARTICOLO EP2156362-M14X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturamf
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6245667-ARTICOLO EP2156362-M14X1.5


I due utensili polivalenti, Walter Prototyp Paradur Eco Plus e Prototex Eco Plus, sono maschi universali HSS-E-PM ad alte prestazioni per l'impiego su materiali a truciolo lungo e a truciolo corto fino a resistenze alla trazione di circa 1.300 N/mm². Queste gamme di utensili sono estremamente robuste e versatili e sono adatte alla lavorazione dei materiali più diversi

Punti di forza

Il rivestimento per materiali duri THL e un trattamento superficiale aggiuntivo garantiscono una durata utensile eccezionale senza saldature a freddo
Versioni con uscita refrigerante radiale e assiale, specifiche per l'uso con lubrificazione a minima quantità
Elevato grado di affidabilità di processo, anche per filettature profonde in fori ciechi e passanti, grazie a una gestione dei trucioli sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturamf
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro12,5 mm
Diametro stelo11 mm
Rivestimentothl
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss
120,40 IVA esclusa
/ Unità
146,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione