5077460-ARTICOLO 21361-M20X2

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M20X2
Rubix:999240117039011
Produttore:5077460
EAN:4042446019563
5077460-ARTICOLO 21361-M20X2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20x2
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077460-ARTICOLO 21361-M20X2


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchine HSS-E 21361-M20X2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam20x2
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro18 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento16 mm
Profondità della filettatura30 mm
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 20x2
N° di filetti per pollice12,7
124,60 IVA esclusa
/ Unità
152,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione