MASCHIO VARIANT 2 N M14 6H 881114

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8811 M14
Rubix:160000001273706
MASCHIO VARIANT 2 N M14 6H 881114

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 N M14 6H 881114


B-M8 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 N HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali normali; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
30,00 IVA esclusa
/ Unità
36,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore