Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M10X0.75
Rubix:999240117038995
Produttore:5077440
EAN:4042446019365

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 10x0.75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077440-ARTICOLO 21361-M10X0.75
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchina HSS-E 21361-M10X0.75
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 10x0.75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,25 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 10x0.75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione