9732270180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 18,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73227 18.000
Rubix:160000000196471
Produttore:9732270180000
EAN:4031095013398


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | iso metrico (m18) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732270180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 18,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | iso metrico (m18) |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 15,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m18 (iso metrico) - iso 2/6h - din 376 |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 18.000 mm | |
| 125.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione