5664609-ARTICOLO 2141663-M6X0.75

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:2141663-M6X0.75
Rubix:999240117039446
Produttore:5664609
EAN:4042446192884
5664609-ARTICOLO 2141663-M6X0.75

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6x0,75
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5664609-ARTICOLO 2141663-M6X0.75


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam6x0,75
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro5,25 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentoacn
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam6x0,75
N° di filetti per pollice33,87
Tolleranza6hx
80,50 IVA esclusa
/ Unità
98,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione