Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M24X1.5
Rubix:999240619004177
Produttore:5603165
EAN:4042446188962

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m24x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603165-ARTICOLO E2136406-M24X1.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m24x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 22,5 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Profondità della filettatura | 93 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m24x1,5 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione