Riferimenti
Walter Prototyp:20460-M18
Rubix:999240117038628
Produttore:5076593
EAN:4042446011284

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m18 x 2,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076593-ARTICOLO 20460-M18
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura a foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m18 x 2,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 15,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m18 x 2,5 |
| N° di filetti per pollice | 10,16 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione