Riferimenti
Walter Prototyp:26167-NPTF1
Rubix:999240117039260
Produttore:5078987
EAN:4042446034672

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | nptf 1'-11,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 32,839 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Dettagli del prodotto : 5078987-ARTICOLO 26167-NPTF1
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschi a macchina HSS-E 26167-NPTF1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | nptf 1'-11,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 32,839 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 28,62 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Quadro di trascinamento | 22 mm |
| Profondità della filettatura | 31 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | nptf |
| N° di filetti per pollice | 11,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione