Riferimenti
Walter Prototyp:N20566-M14
Rubix:999240117038661
Produttore:6476096
EAN:4042446248147

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m14x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476096-ARTICOLO N20566-M14
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m14x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m14x2 |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione