Riferimenti
Stock:53646 33.000
Rubix:170000000977415
Produttore:9536460330000
EAN:4031095288383


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m33 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536460330000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 33,000
Maschiatrice automatica Stock M33 (6HX) per filettature ISO metriche, con rivestimento TiCN e refrigerante interno assiale. Per fori ciechi e passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m33 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 29,5 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | quadro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 518,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione