5603173-ARTICOLO E2136466-M16X1.5

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2136466-M16X1.5
Rubix:999240117040017
Produttore:5603173
EAN:4042446189044
5603173-ARTICOLO E2136466-M16X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam16x1,5
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603173-ARTICOLO E2136466-M16X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam16x1,5
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro14,5 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam16x1,5
N° di filetti per pollice16,93
Tolleranza6hx
115,50 IVA esclusa
/ Unità
140,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione