5077434-ARTICOLO 21361-M8X0.75

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M8X0.75
Rubix:999240117039033
Produttore:5077434
EAN:4042446019303
5077434-ARTICOLO 21361-M8X0.75

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x0,75
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077434-ARTICOLO 21361-M8X0.75


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio da macchina HSS-E 21361-M8X0.75

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x0,75
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,25 mm
Diametro stelo4,9 mm
Quadro di trascinamento6 mm
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam8x0,75
N° di filetti per pollice33,87
41,79 IVA esclusa
/ Unità
50,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione