5077447-ARTICOLO 21361-M12X1.25

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M12X1.25
Rubix:999240117039002
Produttore:5077447
EAN:4042446019433
5077447-ARTICOLO 21361-M12X1.25

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturamf 12x1.25
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077447-ARTICOLO 21361-M12X1.25


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio HSS-E per macchina 21361-M12X1.25

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturamf 12x1.25
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10,75 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 12x1.25
52,08 IVA esclusa
/ Unità
63,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione