5079722-ARTICOLO 803141-M10

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:803141-M10
Rubix:999240117039539
Produttore:5079722
EAN:4042446043063
5079722-ARTICOLO 803141-M10

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico (m)
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079722-ARTICOLO 803141-M10


For short-chipping materials
Maschio macchina Walter Prototyp per fori passanti, filettatura metrica M10x1,5, lunghezza totale 100 mm. Versione non rivestita conforme a DIN 371 (tolleranza 6HX).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico (m)
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Profondità della filettatura24 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentosenza rivestimento
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di filettaturam10x1,5
N° di filetti per pollice16,93
Tolleranza6hx
Tipo a gambodritto (attacco quadrato)
496,28 IVA esclusa
/ Unità
605,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione