5664573-ARTICOLO 2126763-M12X1.5

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:2126763-M12X1.5
Rubix:999240117039851
Produttore:5664573
EAN:4042446192747
5664573-ARTICOLO 2126763-M12X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1,5
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5664573-ARTICOLO 2126763-M12X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1,5
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10,5 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentoacn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam12x1,5
Tolleranza6hx
90,30 IVA esclusa
/ Unità
110,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione