5077433-ARTICOLO 21361-M8X0.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M8X0.5
Rubix:999240117039037
Produttore:5077433
EAN:4042446019297
5077433-ARTICOLO 21361-M8X0.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x0,5
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077433-ARTICOLO 21361-M8X0.5


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchina HSS-E 21361-M8X0.5

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x0,5
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam8x0,5
N° di filetti per pollice50,8
50,61 IVA esclusa
/ Unità
61,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione