MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M14 6H 884514

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8845 M14VAP
Rubix:160000001273772
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M14 6H 884514

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M14 6H 884514


C-M24 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP HSSE-PM DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; per piccole serie e l'utilizzo in basse velocit'a di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro12 mm
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
33,56 IVA esclusa
/ Unità
40,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore