5077684-ARTICOLO 21466-M8X1

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:21466-M8X1
Rubix:999240117038920
Produttore:5077684
EAN:4042446021689
5077684-ARTICOLO 21466-M8X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x1
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5077684-ARTICOLO 21466-M8X1


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Ti • C = 2-3xTP • ≤2xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • MF 8x1 • P=1mm

Punti di forza

Flessibilità nella lavorazione di leghe di titanio grazie all'utilizzo di emulsione al posto dell'olio;Elevata sicurezza di processo grazie alla notevole stabilità dell'utensile;Lunga durata dell'utensile grazie all'innovativo rivestimento molto resistente e taglienti stabili;Eccezionale qualità del filetto

Applicazioni

Lunghezza utile fino a 2 × DN nel programma standard;Sviluppato appositamente per la lavorazione di leghe di titanio con emulsione a partire da resistenza a trazione di 700 N/mm²;Maschio a tagliare per lavorazione a foro cieco Paradur® Ti Plus

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x1
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura12 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e / pm
N° di filetti per pollice25,4
Tolleranza6hx
€ 58,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione