9731560040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73156 4.000
Rubix:160000000196327
Produttore:9731560040000
EAN:4031095014098


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731560040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m4 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico diritto (form c) |
| 4.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore