9731730140060-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 14,006
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 14.006
Rubix:160000000196346
Produttore:9731730140060
EAN:4031095204987


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m14 x 1,25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730140060-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 14,006
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,07 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m14 x 1,25 |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,8 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | maschio a macchina |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| 14.006 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione