Riferimenti
Walter Prototyp:P21569-M33X1.5
Rubix:999240117035225
Produttore:6244653
EAN:4042446237882

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica (m) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 6244653-ARTICOLO P21569-M33X1.5
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • MF 33x1.5 • P=1,5mm
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | filettatura metrica (m) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 31,5 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo a gambo | gambo dritto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 298,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 364,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione