Riferimenti
Walter Prototyp:P23569-UNF1/2
Rubix:999240117039484
Produttore:6244751
EAN:4042446238865

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244751-ARTICOLO P23569-UNF1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 1/2 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione