5603189-ARTICOLO E22314-UNC1/4

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:E22314-UNC1/4
Rubix:999240117040041
Produttore:5603189
EAN:4042446189204
5603189-ARTICOLO E22314-UNC1/4
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5603189-ARTICOLO E22314-UNC1/4


ALTIUS

Punti di forza

•For short-chipping materials
Nitrided

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,35 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 1/4 in - 20
N° di filetti per pollice28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,22 IVA esclusa
/ Unità
38,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione