Riferimenti
Walter Prototyp:224102-UNC3
Rubix:999240117039177
Produttore:5078178
EAN:4042446026585

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078178-ARTICOLO 224102-UNC3
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,515 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc #3 - 48 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione