MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864945
MASCHIO A MACCHINA - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864945
Rubix:170000000559974
EAN:3660338193835




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g3/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26,441 mm |
| Tipologia | fori ciechi britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864945
Passoing GASPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g3/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26,441 mm |
| Tipologia | fori ciechi britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 24,5 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Quadro di trascinamento | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 28 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | spruzzato |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | iso229 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione