Riferimenti
Walter Prototyp:E23364-UNF7/16
Rubix:999240117039971
Produttore:5603204
EAN:4042446189358

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603204-ARTICOLO E23364-UNF7/16
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 11,113 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf 7/16 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione