Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M35X1.5
Rubix:999240117039018
Produttore:5077481
EAN:4042446019778

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 35 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : 5077481-ARTICOLO 21361-M35X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 35 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Lunghezza totale | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione