Riferimenti
Walter Prototyp:P23569-UNF5/8
Rubix:999240117039480
Produttore:6244755
EAN:4042446238902

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244755-ARTICOLO P23569-UNF5/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 15,875 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 5/8 in - 18 |
| N° di filetti per pollice | 20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione